Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 461nm Blau 5 mm T-1 3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30008909
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     151053BS04500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet blau
led bedrahtet
LED, Typ=151053BS04500, Blickwinkel=45 °, Durchlassspannung (Vf)=3.6 V, Durchlassstrom (If)=30 mA, LED-Raster=2.54 mm, Leuchtkörper (Durchmesser)=5 mm, Lichtintensität=2 cd, Spitzenwellenlänge=461 nm, LED-Farbe=Blau, Leuchtkörper (Norm)=T-1 3/4, Linsenfarbe=Wasserklar, Linsenform=Rund, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888, Serien=WL-TMRW
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
34 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 8,95*
ab € 0,103*
€ 0,139*
Lager 115
1429
25
€ 5,95*
ab € 0,1629*
€ 0,3049*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3049*
€ 0,36283
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2229*
€ 0,26525
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2129*
€ 0,25335
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2029*
€ 0,24145
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1629*
€ 0,19385
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 7,6225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.