Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais 80.82 20min 250V 2 Schliesser Anzahl an Funktionen 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30002211
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     808202400000
EAN/GTIN:
     8012823290652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Zeitrelais, Typ=808202400000, Anzahl Zeitbereiche=4, Anzahl an Funktionen=1, Betriebsspannung, max.=240 VAC/VDC, Betriebsspannung, min.=12 VAC/VDC, Schaltleistung – AC=1.5 kVA, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=6 A, Schaltstrom – DC=-999, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=-999, Zeiteinstellung max.=20 min, Zeiteinstellung min.=0.1 s, Zeitverzögerung=50 ms, Anschlussart=Schraubklemme, Betriebsart=Stern-Dreieck, Kontaktkonfiguration=2 Schliesser, Schutzart=IP20, Serien=80.82
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 35,31*
€ 40,23*
1
€ 4,00*
ab € 33,91*
€ 44,92*
1
€ 5,95*
ab € 35,05*
€ 44,92*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 35,89*
€ 46,01*
Lager 115
3
1
Frei Haus
ab € 56,94*
€ 73,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
08001
ab € 10,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.