Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-18500324 Herst.-Nr.: WSG152 EAN/GTIN: 5410329216283 |
| | |
|
| | |
| Bausatz Elektronisches Glücksrad, Typ=WSG152, Breite=64 mm, Höhe=33 mm, Länge=64 mm, Länge der Platine=33 mm, Platinenbreite=64 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=9 V, Bausatz Typ=Platine für LED-Drehrad, Geeignet für=-999, Inhalt=7X Various Resistors, Diode, 3x Various Capacitors, 2x IC Sockets, Pushbutton, 10x LEDs, 2x ICs, Battery Holder, Kern (Core)=-999, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Entwicklungsboard, Produktart=LED-Platine |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 25,00* | ab € 10,00* | € 14,35* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 14,68* | € 21,19* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,18* | € 21,86* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 31,00* | € 42,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|