Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman MK152 Beleuchtungsdekoration 10 Glühbirne(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velleman MK152 Beleuchtungsdekoration 10 Glühbirne(n)
Velleman MK152 Beleuchtungsdekoration 10 Glühbirne(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24641307
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     MK152
EAN/GTIN:
     5410329216283
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün
Lampen
Anzahl an Lampen
10 Glühbirne(n)
Lichtfarbe
Grün, Rot, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Höhe
33 mm
Breite
64 mm
Länge (mm)
64 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.