Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vaseline Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18258900
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     706504
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vaseline
Technische Vaseline
Vaseline (Technik)
vaseline
Vaseline, Typ=706504, Farbe=Weiss, Lieferform=Behälter, Physische Form=Paste, SFP-Funktionen=Korrosionsschutz Schmiermittel, SFP-Produkttyp=Vaseline
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
23 mm
Nettogewicht:
63 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
63 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
2712109000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 40 Gramm (ab € 0,20* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.