Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzwecksonde, 150mm, ESD-Kunststoff, Gebogen / Fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18249506
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     MPT2CP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platinenbesteck
Mehrzwecksonde, Typ=MPT2CP, Länge=150 mm, Material Pinzette=ESD-Kunststoff, Spitzenform=Gebogen Fein
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
6,640 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
6,64 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205598000
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecksonde
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,60*
€ 8,16*
€ 6,90*
ab € 6,15*
€ 8,74*
2 Tage
288
€ 14,99*
ab € 5,83*
€ 8,77*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,66*
€ 9,45*
€ 6,90*
ab € 8,36*
€ 14,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
MPT1RCP.IT
ab € 6,91*
Zubehör
Idealtek
MPT3CP
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.