Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK MPT2.CP LÖTHILFE, MPT2, PEEK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1256971
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     MPT2.CP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platinenbesteck
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: -
  • Art des Zubehörs: Löthilfswerkzeug
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Netzsteckertyp: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Lötkolbenzubehör, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, IDEAL-TEK, MPT2.CP, 1256971, 125-6971
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    84
    € 14,99*
    ab € 5,83*
    € 8,89*
    € 6,90*
    ab € 9,00*
    € 14,40*
    € 5,90*
    ab € 8,36*
    € 15,47*
    € 4,00*
    ab € 10,14*
    € 15,68*
    1 Tag
    1070
    Frei Haus
    ab € 10,57*
    € 15,91*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,89*
    € 10,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,88*
    € 10,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,10*
    € 9,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,44*
    € 8,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,08*
    € 8,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,83*
    € 6,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    MPT1RCP.IT
    ab € 6,89*
    Zubehör
    Idealtek
    MPT3CP
    ab € 5,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.