Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Lötdampfabsorber mit Tischklemme 160m³/h 45dB 230V IT Type L Plug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18248862
Hersteller:
     Elmi
Herst.-Nr.:
     CA-1 IT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
elmi lötdampfabsauger
ESD-Lötdampfabsorber mit Tischklemme, Typ=CA-1 IT, Breite=138 mm, Gewicht=2 kg, Höhe=70 mm, Länge=171 mm, Nennspannung max.=230 V, Saugleistung=160 m³/h, Schallpegel max.=45 dB, Aufnahmeschaft=Lötdampfabsorber, Garantie=2 Jahre, Geeignet für=-999, Netzstecker=IT Type L Plug
Weitere Suchbegriffe: lötdampfabsorber, ESD-Lötdampfabsorber mit Tischklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,75*
€ 275,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,86*
€ 267,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,05*
€ 241,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,35*
€ 221,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,20*
€ 212,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.