Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Lötdampfabsorber mit Tischklemme 160m³/h 50dB 230V CH Type J (T12) Plug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18248824
Hersteller:
     Elmi
Herst.-Nr.:
     CA-1, CH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
elmi lötdampfabsauger
ESD-Lötdampfabsorber mit Tischklemme, Typ=CA-1, CH, Breite=138 mm, Gewicht=2 kg, Höhe=70 mm, Länge=171 mm, Nennspannung max.=230 V, Saugleistung=160 m³/h, Schallpegel max.=50 dB, Aufnahmeschaft=Lötdampfabsorber, Garantie=2 Jahre, Geeignet für=-999, Netzstecker=CH Type J (T12) Plug
Weitere Suchbegriffe: lötdampfabsorber, ESD-Lötdampfabsorber mit Tischklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,03*
€ 323,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,83*
€ 312,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,00*
€ 284,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,61*
€ 267,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,60*
€ 256,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.