Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolben mit Ablage WPH-80 und Lötspitze 80W 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18248641
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WSP 80 SET
EAN/GTIN:
     4003019040407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Ablagehalter Lötkolben
Lötkolben mit Ablage WPH-80 und Lötspitze, Typ=WSP 80 SET, Alternative (Alias)=T0053312599N, Ausgangsleistung=80 W, Löttemperatur max.=-999, Löttemperatur min.=-999, Spannungsversorgung=24 V, Garantie=2 Jahre, Lötspitzenserie=LT Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
100 mm
Nettogewicht:
738 g
Tiefe:
195 mm
Bruttogewicht:
738 g
Breite:
165 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515908090
Weitere Suchbegriffe: Lötkolbenhalter, Lötkolbenständer, Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, lötkolben, Lötkolben mit Ablage WPH-80 und Lötspitze
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
1
Frei Haus
ab € 145,44*
€ 174,68*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,05*
€ 197,94*
Frei Haus
ab € 165,69*
€ 199,71*
€ 4,80*
ab € 175,08*
€ 209,00*
Lager 115
Frei Haus
ab € 172,40*
€ 217,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,93*
€ 259,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,84*
€ 250,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,05*
€ 226,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,04*
€ 214,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,40*
€ 205,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0054442399
ab € 7,53*
Zubehör
Weller Tools
T0054443699
ab € 4,16*
Zubehör
Weller Tools
T0054444099
ab € 4,07*
Zubehör
Weller Tools
T0054442799
ab € 7,56*
Zubehör
Weller Tools
T0054440599
ab € 4,06*
Zubehör
Weller Tools
T0054443899
ab € 3,73*
Zubehör
Weller Tools
T0054441499
ab € 347,39*
Zubehör
Weller Tools
T0054440699
ab € 346,58*
Zubehör
Weller Tools
T0053252699
ab € 107,25*
Zubehör
Weller Tools
T0054441599
ab € 4,13*
Zubehör
Weller Tools
T0052916199
ab € 141,95*
Zubehör
Weller Tools
LT F
ab € 4,75*
Zubehör
Weller Tools
LT 1SC
ab € 4,76*
Zubehör
Weller Tools
LT O
ab € 6,02*
Zubehör
Weller Tools
LT H
ab € 345,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.