Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolben-Set WSP-Serie, Weller WSP 80 + KH 18, 80 W, 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötkolben-Set WSP-Serie, Weller WSP 80 + KH 18, 80 W, 24 V
Lötkolben-Set WSP-Serie, Weller WSP 80 + KH 18, 80 W, 24 V
Artikel-Nr.:
     4502-09L5005
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WSP 80 + KH 18
EAN/GTIN:
     4003019040407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Ablagehalter Lötkolben
Lötkolben WSP 80 m. Abl. WPH 80, 80 W/24 V, Lötgeräte Typ Weller WSP 80 Das Gerät zeichnet sich durch blitzschnelles und präzises Erreichen der Löttemperatur aus. Durch seine schlanke Bauform und dennoch hohe Leistung von 80 W/24 V ist ein universeller Einsatz von extrem feinen Lötarbeiten bis hin zu solchen mit hohem Wärmebedarf möglich. Der Spitzenwechsel ist einfach und schnell. Nach Wechsel der Lötspitze ist ein unmittelbares Weiterarbeiten möglich, da die Betriebstemperatur in kürzester Zeit erreicht wird. Temperaturbereich: +50 bis +450 °C Lötspitzen passend dazu: Reihe LT.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötkolben
Eingangsspannung:
24 V
Leistung:
80 W
Lötspitzen Serie:
LT
max. Temperatur:
450 °C
min. Temperatur:
50 °C
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.655 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötkolbenhalter, Lötkolbenständer, Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, lötkolben 24v 80w, lötkolben, lötkolben 80w, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät, Lötkolbenset
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
1
Frei Haus
ab € 145,35*
€ 176,47*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,04*
€ 199,33*
Lager 4502
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,02*
€ 201,12*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,80*
ab € 174,49*
€ 209,79*
1 Tag
61
Frei Haus
ab € 175,46*
€ 216,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,12*
€ 239,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,99*
€ 234,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,70*
€ 219,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,06*
€ 207,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,02*
€ 198,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0054443599
ab € 4,14*
Zubehör
Weller Tools
T0054442399
ab € 7,47*
Zubehör
Weller Tools
T0054442699
ab € 7,52*
Zubehör
Weller Tools
T0054444099
ab € 4,14*
Zubehör
Weller Tools
T0054442799
ab € 7,57*
Zubehör
Weller Tools
T0054440599
ab € 4,05*
Zubehör
Weller Tools
T0054440799
ab € 4,16*
Zubehör
Weller Tools
T0054440999
ab € 4,06*
Zubehör
Weller Tools
T0054443799
ab € 4,16*
Zubehör
Weller Tools
T0054443899
ab € 3,69*
Zubehör
Weller Tools
T0054441499
ab € 4,14*
Zubehör
Weller Tools
T0054440699
ab € 4,14*
Zubehör
Weller Tools
T0053252699
ab € 112,26*
Zubehör
Weller Tools
T0054441599
ab € 4,17*
Zubehör
Weller Tools
T0052916199
ab € 142,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.