Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugdüse DX Saugdüse 2.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18227738
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     DX 112
EAN/GTIN:
     4003019407637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötkolben
Entlötpumpe
Entlötsaugpumpe
Lötzinnabsauger
Saugdüse, Typ=DX 112, Alternative (Alias)=T0051314299, Breite der Spitze=2.3 mm, Löttemperatur max.=-999, Nennleistung=80 W, Spitzenlänge=-999, Winkel Lötspitze=-999, Form Lötspitze=Saugdüse, Geeignet für=DSX80 and DXV80 Desoldering Iron, Lötspitzenserie=DX
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515908090
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,29*
€ 9,60*
1
€ 9,80*
ab € 7,37*
€ 10,46*
29 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,06*
€ 10,55*
2 Tage
131
1
€ 3,79*
ab € 7,88*
€ 11,14*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 8,03*
€ 12,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051314099
ab € 7,37*
Zubehör
Weller Tools
T0051314199
ab € 7,40*
Zubehör
Weller Tools
T0051315399
ab € 12,44*
Zubehör
Weller Tools
T0058706794N
ab € 16,16*
Zubehör
Weller Tools
T0051350099N
ab € 19,89*
Zubehör
Weller Tools
T0058765801
ab € 20,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.