Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze LT Abgeschrägt, rund 13.5mm 1.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18225732
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     LT F
EAN/GTIN:
     4003019424207
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen
Lötspitze, Typ=LT F, Alternative (Alias)=T0054440899, Breite der Spitze=1.2 mm, Löttemperatur max.=-999, Nennleistung=80 W, Spitzenlänge=13.5 mm, Winkel Lötspitze=45 °, Form Lötspitze=Abgeschrägt, rund, Geeignet für=WP80 WSP80 MPR80 FE 75 Soldering Iron, Lötspitzenserie=LT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
1,900 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
1,9 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515908090
Weitere Suchbegriffe: Lötspitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 4,73*
€ 7,70*
Frei Haus
ab € 345,93*
€ 474,67*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058720781
ab € 4,74*
Zubehör
Weller Tools
T0052918099N
ab € 160,33*
Zubehör
Weller Tools
T0052916199
ab € 141,90*
Zubehör
Weller Tools
T0053440699N
ab € 292,85*
Zubehör
Weller Tools
T0051390699
ab € 1.225,99*
Zubehör
Weller Tools
WP 80 ROBUST
ab € 177,80*
Zubehör
Weller Tools
WSP 80 - ROBUST
ab € 188,26*
Zubehör
Weller Tools
WP 80 + WDH 10T
ab € 236,03*
Zubehör
Weller Tools
PT7/LT ADAPTER + SPITZENHÜLSE
ab € 11,12*
Zubehör
Weller Tools
PT8/LT ADAPTER + BARREL
ab € 10,93*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 318,61*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 311,18*
Zubehör
Weller Tools
T0052918099N
ab € 137,89*
Zubehör
Weller Tools
T0052917899
ab € 174,68*
Zubehör
Weller Tools
T0053312599
ab € 145,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.