Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze LT Meissel 13.5mm 1.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18225617
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     LT A
EAN/GTIN:
     4003019407101
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Lötspitze, Typ=LT A, Alternative (Alias)=T0054444099, Breite der Spitze=1.6 mm, Löttemperatur max.=-999, Nennleistung=80 W, Spitzenlänge=13.5 mm, Winkel Lötspitze=-999, Form Lötspitze=Meissel, Geeignet für=WP80 WSP80 MPR80 FE 75 Soldering Iron, Lötspitzenserie=LT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
1,75 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515908090
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,60*
ab € 4,77*
€ 6,19*
1 Tag
386
1
€ 4,00*
ab € 4,14*
€ 6,33*
1 Tag
424
1
€ 9,80*
ab € 4,37*
€ 6,35*
5 Tage
1267
1
€ 3,79*
ab € 4,77*
€ 6,88*
Lager 115
225
1
€ 5,95*
ab € 5,02*
€ 7,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058720781
ab € 4,75*
Zubehör
Weller Tools
T0052918099N
ab € 137,29*
Zubehör
Weller Tools
T0052916199
ab € 141,71*
Zubehör
Weller Tools
T0053440699N
ab € 295,02*
Zubehör
Weller Tools
T0051326299
ab € 1.219,61*
Zubehör
Weller Tools
WP 80 ROBUST
ab € 182,74*
Zubehör
Weller Tools
WSP 80 - ROBUST
ab € 191,44*
Zubehör
Weller Tools
WP 80 + WDH 10T
ab € 239,22*
Zubehör
Weller Tools
PT7/LT ADAPTER + SPITZENHÜLSE
ab € 11,41*
Zubehör
Weller Tools
PT8/LT ADAPTER + BARREL
ab € 11,15*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 328,65*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 329,73*
Zubehör
Weller Tools
T0052918199N
ab € 154,92*
Zubehör
Weller Tools
T0052917899
ab € 175,73*
Zubehör
Weller Tools
T0053312599
ab € 145,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.