Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange, 0.03 ... 10mm², 195mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18083050
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     12 42 195 SB
EAN/GTIN:
     4003773060147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange, Typ=12 42 195 SB, Abisolierleistung max.=3.6 mm, Abisolierquerschnitt max.=10 mm², Abisolierquerschnitt min.=0.03 mm², Gesamtlänge=195 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
275 mm
Nettogewicht:
193 g
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
193 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,03*
€ 68,90*
€ 5,95*
ab € 55,71*
€ 68,92*
8 Tage
10
€ 4,95*
ab € 56,09*
€ 69,03*
€ 4,00*
ab € 56,67*
€ 69,40*
Lager 115
Frei Haus
ab € 90,86*
€ 106,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,90*
€ 127,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,03*
€ 126,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,65*
€ 117,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,86*
€ 108,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
12 49 21
ab € 9,99*
Sonstiges
Knipex
12 49 23
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.