Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungstupfer, 73mm, Schaumstoff, Packung à 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18078131
Hersteller:
     Chemtronics
Herst.-Nr.:
     CF4050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
Reinigungstupfer, Typ=CF4050, Durchmesser des Tupferkopfes=4.8 mm, Tupferanzahl=50, Tupferlänge=73 mm, Tupferkopf-Material=Schaumstoff
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
21 g
Tiefe:
152 mm
Bruttogewicht:
21 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
367
€ 14,99*
ab € 17,66*
€ 28,53*
Lager 115
Frei Haus
ab € 21,68*
€ 31,69*
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 26,94*
€ 38,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,69*
€ 37,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,28*
€ 37,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,62*
€ 35,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,69*
€ 32,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,44*
€ 32,65
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 27,16*
€ 32,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,68*
€ 25,80
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,4336* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chemtronics
38542F
ab € 9,59*
Zubehör
Chemtronics
CF2050
ab € 22,68*
Zubehör
Chemtronics
CF3050
ab € 15,67*
Zubehör
Chemtronics
CX50
ab € 44,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.