Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungstupfer, 130mm, Schaumstoff, Packung à 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18078123
Hersteller:
     Chemtronics
Herst.-Nr.:
     CF2050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
Reinigungstupfer, Typ=CF2050, Durchmesser des Tupferkopfes=12.7 mm, Tupferanzahl=50, Tupferlänge=130 mm, Tupferkopf-Material=Schaumstoff
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
35 mm
Tiefe:
205 mm
Bruttogewicht:
75 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 22,37*
€ 33,79*
Lager 115
143
Frei Haus
ab € 21,98*
€ 35,04*
1 Tag
298
€ 14,99*
ab € 22,48*
€ 35,74*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 37,33*
€ 51,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,04*
€ 41,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,28*
€ 40,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,68*
€ 38,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,81*
€ 35,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,40*
€ 34,99
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 27,43*
€ 32,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,98*
€ 26,16
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,4396* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chemtronics
38542F
ab € 9,34*
Zubehör
Chemtronics
CF3050
ab € 16,57*
Zubehör
Chemtronics
CF4050
ab € 17,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.