Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-18074447 Herst.-Nr.: 075.005A EAN/GTIN: 4021563672714 |
| | |
|
| | |
| Roll-Entfernungsmesser, Typ=075.005A, Höhe=-999, Länge=-999, Messbereich max.=10 km, Wellenlänge des Lasers=-999, Masseinheiten=m Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 175 mm | Nettogewicht: | 2765 g | Tiefe: | 540 mm | Bruttogewicht: | 2765 g | Breite: | 325 mm | MERCATEO_WA_NR: | 9015100000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 68,08* | € 82,48* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,00* | € 88,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,48* | € 103,16* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 85,41* | € 104,22* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 97,92* | € 121,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|