Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18071163
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     24 1101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messuhr
vogel messuhr
messuhr
messuhr 0-10mm
Messuhr, Typ=24 1101, Höhe=-999, Länge=-999, Messbereich max.=10 mm, Messbereich min.=1 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
103
€ 6,95*
ab € 26,93*
€ 36,43*
€ 4,80*
ab € 30,03*
€ 40,73*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 31,81*
€ 42,66*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 53,75*
€ 75,32*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.