Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzette mit spitz zulaufenden Spitzen Präzisionspinzette Edelstahl Spitz / Gerade 110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18067570
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     3CSASL
EAN/GTIN:
     4003019070343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
Pinzette mit spitz zulaufenden Spitzen, Typ=3CSASL, Gesamtlänge=110 mm, Art der Pinzettenspitze=Spitz Gerade, Haftend=Präzisionspinzette, Material Pinzetteneinheit=Edelstahl, Material Pinzettenspitze=Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
3 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
14 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 8,58*
€ 12,43*
6 Tage
4
€ 3,79*
ab € 9,44*
€ 13,67*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 9,57*
€ 13,89*
€ 6,90*
ab € 9,67*
€ 14,03*
Lager 115
11
€ 5,95*
ab € 10,03*
€ 16,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
1SA
ab € 22,61*
Zubehör
Weller Tools
249SA
ab € 26,80*
Zubehör
Weller Tools
3SA
ab € 21,35*
Zubehör
Weller Tools
3SASL
ab € 9,00*
Zubehör
Weller Tools
AASA
ab € 11,55*
Zubehör
Weller Tools
M5S
ab € 20,96*
Zubehör
Weller Tools
OODSA
ab € 20,83*
Zubehör
Weller Tools
OOSA
ab € 24,45*
Zubehör
Weller Tools
OOSASL
ab € 12,79*
Zubehör
Weller Tools
249CER
ab € 47,65*
Zubehör
Weller Tools
AASASL
ab € 8,26*
Zubehör
Weller Tools
AM
ab € 18,18*
Zubehör
Weller Tools
SSSA
ab € 15,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.