Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzette Hochpräzise / SMD Edelstahl Gebogen / Sehr fein 110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18067508
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     5B.SA.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Gewinkelte Pinzetten
Pinzette, Typ=5B.SA.0, Gesamtlänge=110 mm, Art der Pinzettenspitze=Gebogen Sehr fein, Haftend=Hochpräzise SMD, Material Pinzetteneinheit=Edelstahl, Material Pinzettenspitze=Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
178 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
21 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 24,31*
€ 33,42*
€ 8,95*
ab € 23,53*
€ 33,45*
€ 5,90*
ab € 19,63*
€ 35,27*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 24,67*
€ 36,09*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.