Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Set, Hex / Slotted / Phillips / Pozidriv / Torx, 33Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18066392
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4520
EAN/GTIN:
     5013969004984
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Schraubendreher-Satz
Bit-Set, Typ=T4520, Bitlänge=25 mm, Stück=33 Stück, Bit Assortment Content=1x Bit Holder 4x Pozidriv Bits 4x Phillips Bits 8x Slotted Bits 8x Torx Bits 8x Hex Bits, Bitspitzentyp=Hex Slotted Phillips Pozidriv Torx, Bit Head Size=SL3 SL4 SL4.5 SL5 SL5.5 SL6 SL7 SL8 SL9 PZ0 PZ1 PZ2 PZ3 PH0 PH1 PH2 PH3 T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 H1.5 H2 H2.5 H3 H4 H5 H5.5 H6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
220 mm
Tiefe:
107 mm
Bruttogewicht:
219 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207903000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,29*
€ 20,38*
€ 6,90*
ab € 14,70*
€ 20,39*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 14,57*
€ 21,12*
Lager 115
6
€ 5,95*
ab € 14,69*
€ 21,61*
€ 8,95*
ab € 15,64*
€ 22,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,96*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.