Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit, Torx, T7, 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18054086
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     32303
EAN/GTIN:
     4010995323035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Bit, Typ=32303, Länge=50 mm, Bitmaterial=Chrom-Vanadium-Stahl, Kopftyp=Torx, Bitgrösse=T7
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
7 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
7,5 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207903000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 1,80*
€ 3,13*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 2,17*
€ 3,19*
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,37*
€ 3,49*
5
€ 9,80*
ab € 2,38*
€ 3,50*
Lager 115
28
1
€ 5,95*
ab € 4,04*
€ 7,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.