Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschneider 70mm² 260mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18052870
Hersteller:
     NEMIQ
Herst.-Nr.:
     CC 60
EAN/GTIN:
     7331176310666
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere
Kabelschneider, Typ=CC 60, Durchmesser mittelweicher/harter Draht=-999, Gesamtlänge=260 mm, Schneidleistung=70 mm², ESD-sicher=Nein
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
364 g
Tiefe:
275 mm
Bruttogewicht:
364 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.