Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisoliermesser, 2.5 ... 7.6mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18052771
Hersteller:
     Abiko
Herst.-Nr.:
     CX-100 COREXII-KOAXSKAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
Abisoliermesser, Typ=CX-100 COREXII-KOAXSKAL, Abisolierquerschnitt max.=7.6 mm², Abisolierquerschnitt min.=2.5 mm², Gesamtlänge=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
141 mm
Nettogewicht:
68 g
Tiefe:
104 mm
Bruttogewicht:
68 g
Breite:
26 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Weitere Suchbegriffe: abisoliermesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.