Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange, 1.1mm, 135mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18051856
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9001280000
EAN/GTIN:
     4008190011215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange, Typ=9001280000, Alternative (Alias)=M-D-STRIPAX, Abisolierleistung max.=1.1 mm, Abisolierquerschnitt max.=1 mm², Abisolierquerschnitt min.=0.08 mm², Gesamtlänge=135 mm
Angebote (43)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 6,90*
ab € 41,59*
€ 49,47*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 41,62*
€ 49,48*
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 41,75*
€ 50,49*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,52*
€ 51,40*
Lager 115
47
Frei Haus
ab € 79,92*
€ 96,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,11*
€ 114,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,93*
€ 112,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9006970000
ab € 18,43*
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,06*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.