Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange, 0.5 ... 5mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18051500
Hersteller:
     Abiko
Herst.-Nr.:
     5151-5802 001 SKALMASTER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
abisolierzange
Abisolierzange, Typ=5151-5802 001 SKALMASTER, Abisolierquerschnitt max.=5 mm², Abisolierquerschnitt min.=0.5 mm², Gesamtlänge=140 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
102 g
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
102 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.