Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26259507 Herst.-Nr.: 7TAA131790R0001 EAN/GTIN: 5414363170983 |
| |
|
| | |
| Abbindewerkzeug 2,4-4,8mm ERG50 Die Kabelbinderwerkzeuge ERG50 und ERG120 wie auch das neue pneumatische Druckluft-Kabelbinderwerkzeug ERG50P von ABB zeichnen sich durch besondere Zuverlässigkeit und Leistung, verbesserte Ergonomie und bequeme Handhabung aus. Diese ergonomischen Werkzeuge mit einstellbarer Anzugspannung und automatischer Abschneidfunktion sind ideal für die effektive Verarbeitung vieler Arten von Kunststoff-Kabelbindern in der Industrie (OEM s, Wartungs- und Reparaturbetriebe) sowie für sonstige Anwendungen in Handwerk und Technik. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Kabelbinders: | Kunststoff | Kabelbinderbreite: | 1 mm | Anzugsspannung: | einstellbar | Werkstoff des Werkzeugs: | sonstige | Eigenschaft: | automatisches Abschneiden | MIL-spezifiziert: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 169,89* | € 203,32* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 172,67* | € 207,06* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 177,5325* | € 211,3025* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 178,95* | € 212,94* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 189,08* | € 224,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|