Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinderzange, 2.4 ... 4.8mm, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18046270
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     495003
EAN/GTIN:
     5051074950031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Kabelbinderspanner
Kabelbinderzange, Typ=495003, Binderbreite max.=4.8 mm, Binderbreite min.=2.4 mm, Breite=20 mm, Gewicht=279 g, Höhe=135 mm, Länge=165 mm, Werkzeugfarbe=Rot, Werkzeugmaterial=Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,06*
€ 24,62*
€ 8,95*
ab € 17,12*
€ 24,62*
€ 6,90*
ab € 18,28*
€ 25,40*
€ 5,90*
ab € 17,03*
€ 27,02*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 21,63*
€ 31,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
PP002043
ab € 3,56*
Zubehör
Multicomp
PP002045
ab € 5,37*
Zubehör
Multicomp
PP002051
ab € 7,45*
Zubehör
Multicomp
SPC35191.
ab € 0,817*
Zubehör
Multicomp
SPC35202.
ab € 3,32*
Zubehör
Multicomp
SPC35209.
ab € 15,19*
Zubehör
Multicomp
SPC35229.
ab € 1,97*
Zubehör
Multicomp
SPC35238.
ab € 6,75*
Zubehör
Multicomp
SPC35243.
ab € 15,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.