Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Seitenschneider 160mm Seitenschnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18044840
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     74 05 160
EAN/GTIN:
     4003773022961
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Kraft-Seitenschneider
Kraft-Seitenschneider, Typ=74 05 160, Durchmesser Pianodraht=2 mm, Durchmesser harter Draht=2.5 mm, Durchmesser mittelweicher/harter Draht=3.4 mm, Gesamtlänge=160 mm, Gewicht=209 g, ESD-sicher=Nein, Schnittart=Seitenschnitt
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
1
€ 4,79*
ab € 19,38*
€ 23,68*
1 Tag
62
1
€ 4,90*
ab € 19,49*
€ 23,71*
1 Tag
10
1
€ 7,90*
ab € 19,45*
€ 23,72*
1
€ 4,90*
ab € 19,42*
€ 23,76*
Lager 115
3
1
Frei Haus
ab € 28,07*
€ 37,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.