Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-18043283 Herst.-Nr.: 7A SA ESD / 5-055-13 EAN/GTIN: 4250838505406 |
| | |
|
| | |
| SMD-Pinzetten, Typ=7A SA ESD / 5-055-13, Gesamtlänge=120 mm, Art der Pinzettenspitze=Gebogen Sehr scharf, Haftend=ESD SMD, Material Pinzetteneinheit=Edelstahl, Material Pinzettenspitze=Edelstahl |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gebogene Pinzetten, Gewinkelte Pinzette, Gewinkelte Pinzetten, Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, ISO-Pinzette, Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Gegenarmpinzette, Kreuzpinzette, Präzisionspinzette gekreuzt, Spannpinzette, Umkehrpinzette, Löt-Kreuzpinzette, Lötkreuzpinzette, Pinzette SMD, SMD-Pinzette, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Präzisionspinzette SMD, SMD-Präzisionspinzette, SMD-Bestückungspinzette, SMD-Pinzette Bestückung, präzisionspinzette sichelform 120mm, kreuzpinzette, kreuzpinzette 120 mm, SMD-Pinzetten |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,05* | € 14,77* | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 10,30* | € 14,79* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,58* | € 15,11* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 11,06* | € 15,82* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 13,72* | € 21,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|