| |
|
| Artikel-Nr.: 115-18040373 Herst.-Nr.: H-90 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Einstellwerkzeug, Typ=H-90, Gesamtlänge=127 mm, Aufnahmeschaft=Einstellwerkzeug Trimm-Potentiometer, Für den Einsatz mit=3224 & 3214 Trimmer Models Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | MX | Höhe: | 5 mm | Nettogewicht: | 6 g | Tiefe: | 130 mm | Bruttogewicht: | 6 g | Breite: | 5 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8205400000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,21* | € 4,93* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,38* | € 4,95* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,89* | € 5,17* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,30* | € 5,40* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 3,82* | € 7,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|