Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-18039075 Herst.-Nr.: 01704 EAN/GTIN: 4010995017040 |
| | |
|
| | |
| Bit, Typ=01704, Länge=25 mm, Bitmaterial=Stahl, Kopftyp=Sechskant, Bitgrösse=H2.5 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 6 mm | Nettogewicht: | 4,330 g | Tiefe: | 26 mm | Bruttogewicht: | 4,33 g | Breite: | 6 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8207903000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,46* | € 2,09* | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,21* | € 2,14* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,54* | € 2,20* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,53* | € 2,28* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,95* | € 4,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|