Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstiftschlüssel Torx, T20, 62mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18038069
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01316
EAN/GTIN:
     4010995013165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (TORX)
Winkelstiftschlüssel Torx, Typ=01316, Gesamtlänge=62 mm, Form=L, Grösse=T20
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Tiefe:
61 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 1,14*
€ 1,60*
6 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 1,17*
€ 1,64*
1 Tag
16
1
€ 7,90*
ab € 1,17*
€ 1,64*
4 Tage
16
1
€ 4,30*
ab € 1,17*
€ 1,67*
Lager 115
41
1
€ 5,95*
ab € 4,03*
€ 5,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.