Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-18035875 Herst.-Nr.: 8070, 20 MM EAN/GTIN: 7314150007110 |
| | |
|
| | |
| Adjustable Wrench, Typ=8070, 20 MM, Gesamtlänge=155 mm, Gewicht=135 g, Schraubenschlüssel Grösse der Öffnung=20 mm, Material Schraubenschlüssel=Stahl, Serie=80 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | ES | Höhe: | 222 mm | Nettogewicht: | 126 g | Tiefe: | 46 mm | Bruttogewicht: | 126 g | Breite: | 14 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8204120000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,17* | € 24,30* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 17,39* | € 24,61* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,29* | € 24,97* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,08* | € 30,06* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 19,99* | € 34,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|