Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzschraubendreher, SL3.5, 100mm, Slim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18031915
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     PB5100/2
EAN/GTIN:
     7610733062416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher, Typ=PB5100/2, Länge Schneidklinge=100 mm, Screwdriver Blade Material=Steel, Screwdriver Handle=Slim, Slotted Head Size=SL3.5, Werkzeug-Zertifizierung=VDE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
17 mm
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
30 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
52
1
€ 4,95*
ab € 5,03*
€ 7,21*
1 Tag
52
1
€ 7,90*
ab € 5,03*
€ 7,24*
5 Tage
53
1
€ 4,30*
ab € 5,01*
€ 7,33*
1 Tag
52
1
€ 4,90*
ab € 5,27*
€ 7,56*
Lager 115
47
1
€ 5,95*
ab € 7,88*
€ 12,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.