Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243027015, Schraubendreher 5100 VDE Schlitz 3,5x0,6x100mm Classic PB Swiss Tool


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1611144
Hersteller:
     Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     7610733062416
EAN/GTIN:
     7610733062416
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243027015, VDE-Schraubendreher für Schlitz-Schrauben , Hochlegierter Federstahl , Runde Klinge , 2-Komponentengriff SwissGrip mit Abrollschutz , Kopfprägung mit Farbcodierung, Abtriebssymbol und Größe , Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900, Fabrikat: Swiss Tools
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
3,5 mm
Klingenstärke:
0,6 mm
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
190 mm
Markenname:
PB Swiss Tools
Herstellername:
PB Swiss Tools AG
Herstellerartikelnummer:
PB 5100.2-100/3,5
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
115
20
Frei Haus
ab € 4,91*
€ 6,37*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,00*
€ 7,30*
1 Tag
33
1
€ 7,90*
ab € 5,02*
€ 7,32*
4 Tage
33
1
€ 4,30*
ab € 5,01*
€ 7,42*
2 Tage
115
1
€ 6,90*
ab € 5,25*
€ 7,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.