Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, PZ2, VDE, Ergonomisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18030966
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     35396
EAN/GTIN:
     4010995353964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Schraubendreher, Typ=35396, Länge Schneidklinge=100 mm, Schraubendrehergriff=Ergonomisch, Grösse Pozidrivkopf=PZ2, Werkzeug-Zertifizierung=VDE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
38 mm
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
92,28 g
Breite:
38 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25
1
€ 6,90*
ab € 8,98*
€ 11,56*
3 Tage
25
1
€ 4,79*
ab € 9,04*
€ 11,57*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,02*
€ 11,58*
4 Tage
25
1
€ 4,30*
ab € 9,01*
€ 11,81*
Lager 115
5
1
€ 5,95*
ab € 20,32*
€ 26,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.