Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit, Sechskant, H2.5, 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18018688
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     E6-210/2,5
EAN/GTIN:
     7610733019229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Inbus-Schraubendreher
Bit, Typ=E6-210/2,5, Länge=50 mm, Bitmaterial=Chrom-Vanadium-Stahl, Kopftyp=Sechskant, Bitgrösse=H2.5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
6 mm
Tiefe:
51 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207903000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.