Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Erdungssatz, 5-teilig, Kautschuk, 900 x 610mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18009825
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     9-360
EAN/GTIN:
     4250838511742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatte
Antistatikmatten
ESD-Erdungssatz, 5-teilig, Typ=9-360, Breite=610 mm, Höhe=1.5 mm, Länge=900 mm, ESD-Mattenfarbe=Schwarz, ESD-Mattenmaterial=Kautschuk, Form=Rechteckig, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
100 mm
Nettogewicht:
1255 g
Tiefe:
640 mm
Bruttogewicht:
1255 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
4008290090
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 78,88*
€ 101,88*
pro Stück
Frei Haus
ab € 81,31*
€ 101,88*
1 Tag
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 77,62*
€ 102,30*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 97,33*
€ 122,46*
Lager 115
pro Stück
Frei Haus
ab € 104,71*
€ 136,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,61*
€ 162,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,44*
€ 155,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,70*
€ 141,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,91*
€ 137,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,71*
€ 124,60
pro Stück
1 Stück enthält 800 Millimeter (ab € 0,13089* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-342
ab € 20,62*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-342-1
ab € 6,72*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-342-2
ab € 8,69*
Ähnlich
Bernstein
9-353
ab € 4,32*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-354
ab € 52,92*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-361
ab € 81,46*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-367
ab € 58,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.