Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungskabel, 10-mm-Druckknopf, 2.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18009807
Hersteller:
     Statech Systems
Herst.-Nr.:
     G2,5-10W-T12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel druckknopf
erdungskabel
Erdungskabel, Typ=G2,5-10W-T12, Länge=2.5 m, Erdungskabelverbindung=10-mm-Druckknopf, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
20 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
45 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: erdungskabel 2,5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 7,42* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.