Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimping Pliers, Ratchet, Side Entry


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18001742
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     169400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimping Pliers, Ratchet, Side Entry, Typ=169400, Gesamtlänge=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
718 g
Tiefe:
300 mm
Bruttogewicht:
718 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, Crimpzange
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 394,78*
€ 452,21*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 362,31*
€ 474,66*
Frei Haus
ab € 417,89*
€ 491,26*
€ 6,90*
ab € 415,03*
€ 494,66*
Frei Haus
ab € 468,72*
€ 547,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,21*
€ 538,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,23*
€ 533,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,21*
€ 486,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,75*
€ 480,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,78*
€ 469,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
169404
ab € 104,12*
Zubehör
TE Connectivity
9-1579022-3
ab € 667,54*
Zubehör
TE Connectivity
169406
ab € 12,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.