Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CERTI-LOK Hand Crimp-Systemzange, 265 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-817325
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     169400
EAN/GTIN:
     5059040597662
Suchbegriffe:
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Serie = CERTI-LOK
Produkttyp = Crimpzangenrahmen
Betätigung = Hand
Ratsche = Ja
Gesamtlänge = 265 mm

Hand-Crimpzangenrahmen TE Connectivity CERTI-LOK. Die Wichtigkeit hochwertiger Crimpverbindungen. Wenn eine Crimpzange an einer Klemme angesetzt wird, werden zwei Crimpvorgänge zur gleichen Zeit durchgeführt. Der eine Vorgang stellt die elektrische Verbindung zwischen Leiter und Klemme her. Der andere ist der Isolierungs-Crimp, der für eine Zugentlastung Schutz gegen Vibrationen und mechanische Spannungen sorgt. Es ist wichtig, dass die elektrische Verbindung gasdicht ist, ohne Lücken zwischen den Drahtlitzen und der Klemme. Wenn Hohlräume vorhanden sind, kann Korrosion auftreten, die einen elektrischen Widerstand und eine übermäßige Erwärmung verursachen und die elektrische Verbindung beschädigen kann. Eine Crimpzange hoher Qualität sorgt dafür, dass eine vollständige, gasdichte Crimpverbindung erstellt wird, die eine Qualitätsminderung des elektrischen Anschlusses und einen Bruch der Isolierung im Laufe der Zeit vermeidet. CERTI-LOK Hand-Crimpzange – Übersicht. Diese Hand-Crimpzange CERTI-LOK verfügt über eine verstellbare Zwangssperre. Diese Zwangssperre muss vom Benutzer eingestellt werden. Die Einstellung erfolgt anhand des Einstellrädchens. Mit der Einstellung wird die Crimplänge der Isolierung bzw. die Länge der Draht-Quetschhülse des Crimpteils festgelegt. Diese Anpassungen sind erforderlich, um Verschleiß an Zwangssperre oder anderen Teilen des Werkzeugs auszugleichen. Die Zwangssperre wird erst freigegeben, wenn die Griffe der Crimpzange vollständig geschlossen sind und die Matrizen aufsitzen. Diese Funktion stellt einen vollständigen Crimpzyklus sicher und verhindert so, dass der Crimpvorgang nur unvollständig ausgeführt wird. Dadurch kann der Benutzer wiederholt konsistente, qualitativ hochwertige Crimpverbindungen ausführen. Anhand der Entriegelung der Zwangssperre kann der Bediener bei Bedarf die Griffe der Crimpzange bei jeder beliebigen Stellung im Verlauf des Crimpzyklus öffnen. Hauptfunktionen und Vorteile. Langlebige und leichte Bauweise Für ein komplettes Sortiment von auswechselbaren Matrizen Zwangssperre stellt sicher, dass ein vollständiger Crimpvorgang erreicht wird Höheneinstellung Crimp-Zwangssperre Einfach zu bedienende Zwangssperrentriegelung Farbcodierte Führung für genaue Positionierung des Crimpteils Stabilisator verhindert ein Biegen des Crimpteils Ergonomische Griffe für Benutzerkomfort. Informationen zur Produktanwendung. Dieser CERTI-LOK-Hand-Crimpzangenrahmen für die kommerzielle Anwendung kann zum Crimpen einer Vielzahl von Klemmen und Kontakten verwendet werden. Zu den Anwendungen gehören F ;E-Versuchsaufbauten, Netzwerkanwendungen, Installationsarbeiten und Reparaturen vor Ort in industriellen, kommerziellen oder institutionellen Anwendungsbereichen. Fragen und Antworten. Sind Matrizen im Lieferumfang enthalten? Nein, die Matrizen sind separat zu erwerben: Best.-Nr. ; 817-331 817-331 ist ein Matritzensatz zum Crimpen von PIDG-, PLASTI-GRIP-Klemmen und -Anschlussösen auf Drähte im Größenbereich von 22 AWG bis 10 AWG. Bestellnummer ; 373-308 373-308 ist ein Matrizensatz zum Crimpen von SOLISTRAND-Klemmen und -Anschlussösen auf Drähte im Größenbereich von 22 AWG bis 10 AWG.
Weitere Informationen:
Serie:
CERTI-LOK
Produkttyp:
Crimpzangenrahmen
Betätigung:
Hand
Ratsche:
Ja
Gesamtlänge:
265 mm
Weitere Suchbegriffe: te connect.amp autom buchsenkontakt, crimp systemzange, 817325, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, TE Connectivity, 169400, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 417,85*
€ 496,27*
€ 5,90*
ab € 415,91*
€ 499,71*
Frei Haus
ab € 443,07*
€ 515,51*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 354,91*
€ 530,33*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 476,99*
€ 547,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,27*
€ 590,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,77*
€ 581,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,80*
€ 530,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,90*
€ 505,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,85*
€ 497,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
169404
ab € 106,73*
Zubehör
TE Connectivity
9-1579022-3
ab € 701,44*
Zubehör
TE Connectivity
169406
ab € 12,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.