| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8762318 Herst.-Nr.: 9-1579022-3 EAN/GTIN: 5059040347786 |
| |
|
| | |
| Crimpsteckverbinder-Typ = Crimp-Anschlussklemmen FASTON 250 Klemmenisolation = Isoliert Anzahl der Ports = 4 Serie = CERTI-LOK Seriennummer = 9-1579022
TE Connectivity CERTI-LOK Pressmatrizen. Eine Serie von Matrizensets zur Verwendung mit der Crimpwerkzeugrahmen-Baugruppe CERTI-LOK, Best.-Nr. ; 817-325 817-325. Jede Matrizenbaugruppe besteht aus einer festen Matrize mit Drahtgrößenmarkierungen, die den Crimpkammern entsprechen, sowie aus einer beweglichen Matrize. Diese CERTI-LOK-Crimpmatrizen lassen sich zum Crimpen zahlreicher Crimp-Anschlussklemmen verwenden, sind leicht auf dem Crimpwerkzeug zu installieren und lassen sich problemlos von diesem entfernen. Weitere Informationen: | | Crimpsteckverbinder-Typ: | Crimp-Anschlussklemmen FASTON 250 | Klemmenisolation: | Isoliert | Anzahl der Ports: | 4 | Serie: | CERTI-LOK | Seriennummer: | 9-1579022 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8762318, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpmatrizen, TE Connectivity, 915790223, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimping Dies |
| | |
| |