Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenmagazine, 20kg, 306x150x417mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18001514
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     918-02CL
EAN/GTIN:
     5733439137478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Schubladenmagazine, Typ=918-02CL, Anzahl Schubfächer=18, Breite=150 mm, Gewicht=2.8 kg, Höhe=417 mm, Ladeleistung=20 kg, Länge=306 mm, Material=Stahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DK
Höhe:
170 mm
Nettogewicht:
3200 g
Tiefe:
480 mm
Bruttogewicht:
3200 g
Breite:
340 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 42,73*
€ 53,26*
21 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 43,15*
€ 55,17*
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 47,54*
€ 59,54*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 48,32*
€ 61,97*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 70,21*
€ 84,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107761
ab € 6,15*
Zubehör
Raaco
107778
ab € 4,43*
Zubehör
Raaco
107785
ab € 4,78*
Zubehör
Raaco
109024
ab € 6,04*
Zubehör
Raaco
101998
ab € 5,39*
Zubehör
Raaco
102032
ab € 5,40*
Zubehör
Raaco
102049
ab € 4,88*
Zubehör
Raaco
101981
ab € 5,39*
Zubehör
Raaco
108980
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.