Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilfunkantenne, SmartWing, 2G / 3G / 4G / GPS, 0 dBi / 2 dBi, FME female / SMA male, Klebebefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17809122
Hersteller:
     Smarteq Wireless
Herst.-Nr.:
     707101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Antenne
mobilfunk antenne
Mobilfunkantenne, Typ=707101, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=58 mm, Höhe=18 mm, Impedanz=50 Ω, Kabellänge=2.5 m, Länge=135 mm, Nennleistung=10 W, Antennensteckverbindertyp=FME female SMA male, Material=ABS, Montageart=Klebebefestigung, Polarisierung=Linear RHCP, VSWR=2:1 1.5:1, Arten von Koaxialkabel=RG-174, Frequenzbandbereich=824 ... 960 MHz 1575.42 MHz 1.71 ... 2.17 GHz, Netzwerkanwendungen=2G 3G 4G GPS, Netzwerke/Technologie=GSM EDGE 4G LTE, Serie=SmartWing, Verstärkung=0 dBi 2 dBi
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
365 mm
Tiefe:
133 mm
Bruttogewicht:
153,7 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517710000
Weitere Suchbegriffe: Mobilfunkantenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,05*
€ 116,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,72*
€ 102,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.