Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler 2kHz 24V 50 A Panelmontage / DIN-Schienenmontage AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17696330
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     AP 50 B10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromwandler, Typ=AP 50 B10, Ausgangsspannung, max.=14 V, Ausgangsspannung, min.=7 V, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Frequenz, max.=2 kHz, Frequenz, min.=30 Hz, Genauigkeit (%)=1 %, Linearität (±)=0.5 %, Reaktionszeit=150 ms, Sekundärstrom=-999, Art der Ausgabe Stromsensor=0 bis 5 oder 0 bis 10 V DC 0 bis 10 V, Montageart=Panelmontage DIN-Schienenmontage, Primärstrom=10A 25A 50A, Schutzart=IP20, Sensormessbereich=50 A, Stromart=AC, Serien=AP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
67 mm
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
130 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Weitere Suchbegriffe: Stromtransformator, Stromwandler, lem stromwandler, hall-sensor, stromsensor dc, AC Current Converter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
107
Frei Haus
ab € 115,02*
€ 157,60*
2 Tage
78
Frei Haus
ab € 114,57*
€ 164,78*
Frei Haus
ab € 132,38*
€ 179,05*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,60*
€ 187,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,42*
€ 186,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,09*
€ 159,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,43*
€ 154,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,02*
€ 136,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,74*
Zubehör
TR Fasteners
M410 KSSTMCZ100-
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.