Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler 10kHz 15V 200 A Panelmontage HTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17696281
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     HTR 100-SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromwandler, Typ=HTR 100-SB, Ausgangsspannung, max.=4 V, Ausgangsspannung, min.=-4 V, Betriebsspannung, max.=15 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Frequenz, max.=10 kHz, Frequenz, min.=-999, Genauigkeit (%)=2 %, Linearität (±)=1 %, Reaktionszeit=10 µs, Sekundärstrom=-999, Art der Ausgabe Stromsensor=±4V, Montageart=Panelmontage, Primärstrom=100A, Sensormessbereich=200 A, Stromart=AC DC, Serien=HTR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
23 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
75 g
Breite:
46 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504312990
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 105,63*
€ 136,85*
Lager 115
22
Frei Haus
ab € 112,47*
€ 149,75*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,75*
€ 178,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,82*
€ 177,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,96*
€ 155,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,21*
€ 144,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,47*
€ 133,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.