Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler 100kHz 100A 15V 1us Panelmontage LF205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17696256
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     LF 205-S/SP3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromwandler, Typ=LF 205-S/SP3, Ausgangsspannung, max.=-999, Ausgangsspannung, min.=-999, Betriebsspannung, max.=15 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Frequenz, max.=100 kHz, Frequenz, min.=-999, Genauigkeit (%)=0.5 %, Linearität (±)=0.1 %, Reaktionszeit=1 µs, Sekundärstrom=100 mA, Art der Ausgabe Stromsensor=100A, Montageart=Panelmontage, Primärstrom=100A, Sensormessbereich=200 A, Stromart=AC DC, Serien=LF205
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
34 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
70 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504312990
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 59,26*
€ 82,76*
Lager 115
21
Frei Haus
ab € 59,26*
€ 82,81*
1 Tag
348
€ 14,99*
ab € 59,16*
€ 86,69*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
22012031
ab € 0,0915*
Zubehör
Molex
22012037
ab € 0,0596*
Zubehör
Molex
08-50-0113
ab € 4,07*
Zubehör
TR Fasteners
M410 KSSTMCZ100-
ab € 1,44*
Zubehör
TR Fasteners
M510 KSSTMCZ100-
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.