Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler 150Hz 15V 0 bis 36 A Leiterplatte LA25NP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17696240
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     LA 25-NP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromwandler, Typ=LA 25-NP, Ausgangsspannung, max.=-999, Ausgangsspannung, min.=-999, Betriebsspannung, max.=15 V, Betriebsspannung, min.=-15 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Frequenz, max.=150 Hz, Frequenz, min.=-999, Genauigkeit (%)=0.5 %, Linearität (±)=0.2 %, Reaktionszeit=1 µs, Sekundärstrom=25 mA, Art der Ausgabe Stromsensor=Analog, Montageart=Leiterplatte, Primärstrom=25A, Sensormessbereich=0 bis 36 A, Stromart=AC DC, Serien=LA25NP
Weitere Suchbegriffe: Stromtransformator, Stromwandler, lem stromwandler, hall-sensor, Current Sensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 20,70*
€ 30,15*
Lager 115
31
Frei Haus
ab € 23,99*
€ 36,38*
1 Tag
1950
€ 14,99*
ab € 23,19*
€ 37,58*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
CHDX6-223C
ab € 17,69*
Zubehör
CamdenBoss
CHDX7-221
ab € 37,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.